Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Kundelogin
Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Betonskrue WG-FIX, panhoved
Betonskrue WG-FIX, panhoved - 0
Betonskrue WG-FIX, panhoved - 1

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Betonskrue WG-FIX, panhoved

Universel betonskrue for nem montage

  • Maks. monteringshøjde (d a): 2,5 mm
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Nominel borebitdiameter (d 0): 4 mm
  • Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f): 5 mm
  • Ankerdiameter: 6,3 mm
  • Internt drev: AW20
  • Hovedtype: P

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Ankerlængde (l) Borehulsdybde (h 1) Maks. monteringshøjde (d a) Materiale Antal PE
Pris/PE
018936330
30 mm 35 mm 2,5 mm Stål
250
018936345
45 mm 50 mm 2,5 mm Stål
250
018936360
60 mm 65 mm 2,5 mm Stål
200

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

Sikkerhedsdatablad

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Hurtig og enkel montering

  • AW-kærven giver længere bitlevetid, bedre kraftoverføring og ingen udstødningskræfter

  • Panhovedudførelse for kontakt over et stort område

  • HiLo-gevind til løftet overmoment

  • Høj gevindstigning giver mulighed for hurtig isætning af skruer
Bemærk

Skru i med høj ekstrabelastning, lav omdrejningshastighed og momentbegrænser. Stop iskruning, når skruen sidder fast. Indsæt skruen i gipsplader uden forboring.