Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrueløs forbindelsesterminal WAGO COMPACT
Lille og nem at bruge til alle typer ledere
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nominel spænding 450 V
- Nominel overspændingsspænding 4 kV
- 2 teståbninger: 1 i retning af ledningsforbindelsen og 1 på den modsatte side
- Gennemsigtigt kabinet til overvågning af stikkontakter
- Brugervenlig aktiveringshåndtag
- Arbejd aldrig på strømførende dele
- Må kun anvendes til det tilsigtede formål
- Følg alle gældende retningslinjer
- Overhold de tekniske data for produktet
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget
- Følg den korrekte afisoleringslængde
- Brug originalt tilbehør
- Indsæt ledningen, indtil den møder et stop
Velegnet til alle typer ledere (enkelt-, multi- og fin-wire). Lamper, persienner, markiser, dør- og portkontrolenheder, samtaleanlæg, pumper, elektriske systemer til køretøjer osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!