Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1/4 + 3/8 + 1/2" TOPNØGLE, SORTIMENT 154 DELE

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1/4 + 3/8 + 1/2" TOPNØGLE, SORTIMENT 154 DELE

Alsidighed og skalerbarhed: En kombination af de mest anvendte typer tilbehør til mange anvendelser inden for industriel vedligeholdelse, byggeprojekter, bilreparation og møbelmontering.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kromvanadiumstål (toppe, forlængere og skralder)


Det sædvanlige høje moment, der kræves for at stramme/løsne bolte og møtrikker med store diametre, efterfølges af behovet for et meget modstandsdygtigt stål. Kromvanadiumlegering (blanding af to eller flere metaller) øger modstandsdygtigheden over for rustdannelse og giver ekstra styrke og hårdhed ved vanskelige opgaver.



Brede synlige markeringer (toppe)


Muliggør hurtig identifikation, der gøre det nemmere at vælge den rigtige top - en stor fordel f.eks. ved arbejde under en bil med svagt lys.



Kuglelåserille (toppe)


Toppene i sættet er forsynet med en kuglelåserille. Den gør det muligt at fastgøre toppen sikkert og pålideligt på skraldens firkantede bolt, så den ikke bliver udstødt.



Fast greb (toppe)


Toppenes riflede mønster rundt langs gribefladen, kombineret med den matte teksturerede krompladefinish, giver et enestående greb, mens de benyttes, selv med fedtede eller våde hænder.



Præcisionsdesign (toppe)


Den lave frigang på topdrevet gør det muligt hurtigt at styre den samt gribe fat og tilføre moment til fastgørelseselementernes flade sider i stedet for hjørnerne. Den er desuden god til drejning af slidte bolte med runde hjørner og reducerer glidning på frosne fastgørelseselementer.



2K-håndtag (skralde)


2K er forkortelsen for "2-komponent". Det udgøres af en blanding af stiv og modstandsdygtig plast (PP eller polypropylen) med et skridsikkert, blødt materiale kendt som TPR (termoplastisk gummi). Den har et stødabsorberende og gribevenligt håndtag, der sikrer komfort ved længere tids brug, selv med fedtede hænder.



Knap til hurtig frigørelse bagpå (skralde)


Gør det nemmere at udskifte små toppe, der er svære at få fat i. Den understøtter frigørelse af fatningen fra forsiden af værktøjet, hvilket gør det nemt at udskifte toppe til fastgørelseselementer af forskellig størrelse uden at trække toppen af med hånden.



Vendbart greb (skralde)


Ekstra bekvemmelighed: Skift fra højre til venstre position med enhåndsbetjening.



Tandhjul med 72 tænder (skralde)


Det er placeret på værktøjets hoved og hjælper brugerne med at håndtere et fastgørelseselement i selv de snævreste situationer (som inde i en bils hjulbrønd ved arbejde med bremserne), da det kun kræver 5 graders sving for at håndtere fastgørelseselementet, uanset om det strammes eller løsnes.



ORSY blæsestøbte kasser


Würths eksklusive design passer perfekt til ORSY systemet: ekstra komfort i forhold til at spare opbevaringsplads til de faste Würth kunder, der allerede gør brug af det.