Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruesikring, superfast
Robust, aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Limning med stor trækstyrke
- Kan kun fjernes ved opvarmning til > 250 °C!
Egnet til skrueforbindelser, der udsættes for høje belastninger
- Der opnås en 100 % tætning - ingen yderligere sikringsdele er nødvendige
- Beskytter mod korrosion pga. friktion og mod rust
Fremragende medie- og termisk stabilitet
Universalprodukter med en bred vifte af anvendelsesmuligheder
Forhindrer løsrivelse, f.eks. ved vibrationer og stødbelastninger
Ingen uønskede låseproblemer som f.eks. med mekaniske skruesikringer
Høj modstandsdygtighed
Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer (se liste over modstandsdygtighed)
Fri for silikone, opløsningsmidler og olie
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte drejelås
Den ene hånd forbliver altid fri.
- Trinløst justerbart doseringssystem
Doseringen kan indstilles, så den passer til anvendelsesformålet, og således holdes forbruget og omkostningerne på et minimum.
- Ingen restmaterialer i doseringstuden
Omkostningsoptimering takket være tømning stort set uden restprodukt
Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.
NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Til sikring, fastgørelse og forsegling af gevindforbindelser som f.eks. bolte, tapbolte, møtrikker, gevindpropper, gevindindsatser, kuglelejer og rullelejer, som det normalt ikke er nødvendigt at løsne. Skruesikringen med stor trækstyrke er beregnet til brug i bil- og erhvervskøretøjsindustrien, til metalbearbejdning og værktøjsproduktion, skibsbygning, maskin- og motorkonstruktion samt til konstruktion af elektriske og elektroniske komponenter.
Denne flydende plast hærder, når den kommer i kontakt med metal, uden ilt. Kontaktoverfladerne skal være tørre og fri for støv og fedt. Fugt de klæbende overflader tilstrækkeligt, og saml dem med det samme.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!