Skruetrækker, 1/4" Med lynskiftepatron og fleksibelt skaft
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruetrækker, 1/4" Med lynskiftepatron og fleksibelt skaft
Rundt skaft med fleksibel aksel og lyst forniklet hoved
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
Mere fleksibilitet? Ikke et problem
- Ideel til svært tilgængelige områder eller steder med begrænset plads takket være det fleksible skaft
- Nem at bruge takket være hurtigskiftepatronen, der gør det nemt at skifte bit
- Meget holdbar takket være det lyst forniklede hoved
- Spids i henhold til DIN 3126-D med bitholder
Kvalitet du kan mærke
- 2-komponent håndtag til ubesværet arbejde
- Håndtaget har flade sider for forbedret kraftoverførelse, som muliggør effektivt arbejde
- Hurtig og nem identifikation takket være kærvsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Anvendelsesområde
Kan bruges sammen med sekskantbits
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!