Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruetrækker, akku, S 3-A
Praktisk og kompakt ledningsfri enhed med to hastigheder til skrue- og borearbejde.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Enheden kan også bruges, når pladsen er trang
Skruetrækker kan anvendes i aflang eller vinklet form.
Korrekt indstilling til alle skrue- og boreopgaver
2-trins gear med 15 momenttrin og et boretrin.
Sikker håndtering
Startspærren forhindrer utilsigtet aktivering af skruetrækker.
Umiddelbar bitmontering
Takket være den korte udformning kan bitholdere eller lange bits isættes direkte.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!