Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skruetrækkersortiment 2
Skruetrækkersortiment 2 - 1
Skruetrækkersortiment 2 - 2
Skruetrækkersortiment 2 - 3
Skruetrækkersortiment 2 - 4
Skruetrækkersortiment 2 - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skruetrækkersortiment 2

21 dele. Komplet bitsortiment med teleskopskruetrækker i foldepung af høj kvalitet inkl. bælteløkke.
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
Simpel udskiftning af bits


Isætning af bits med én hånd takket være lynskiftepatronen med fjedermekanisme.



Teleskopklinge også egnet til værktøjsanvendelse


Skruetrækkerens teleskopklinge er aftagelig og kan betjenes både manuelt og ved hjælp af værktøj.



Kan tilpasses individuelt


6 tomme rum til bits (op til 70 mm længde)