Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantskruetrækker vinklet
Den vinklede skruetrækker med indvendig sekskant kombinerer fordelene ved en sekskantnøgle med komforten ved et 2K-skruetrækkerhåndtag
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lav træthed ved arbejdet med 2-komponenthåndtaget med en hård kerne og ydermateriale med let greb
- Ekstremt robust sekskantklinge, mat forkromet for et højt niveau af korrosionsbeskyttelse
- De affasede forkanter muliggør hurtig og nem placering på skruen
- Drev med indvendig sekskant svarende til DIN ISO 2936
Ideel til komfortabel kraftoverførsel i værktøjsfremstilling og anlægsbyggeri.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!