Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skruetrækker med lige kærv, laserspids
Skruetrækker med lige kærv, laserspids - 1
Skruetrækker med lige kærv, laserspids - 2
Skruetrækker med lige kærv, laserspids - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skruetrækker med lige kærv, laserspids

Sekskantklinge

  • Kærvtype: Slids
  • Version: Med nøglehjælp

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Tykkelse for klinge x bredde for klinge Klingelængde Håndtagslængd... Længde Antal PE
Pris/PE
0613424055
1 x 5.5 mm 100 mm 96 / 31 mm 196 mm
1 stk.
0613424065
1.2 x 6.5 mm 125 mm 106 / 35 mm 231 mm
1 stk.
061342408
1.6 x 8 mm 150 mm 114 / 38 mm 264 mm
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
Laserspidsprofil



Laserskåret klingespids for en skarpkantet overfladestruktur


  • Ultrasikre pladser til skruetrækkeren i skruehovedet

  • Bedre skruegreb for endnu bedre momentoverførsel

  • Mindre slip betyder forbedret sikkerhed samt færre skader på skruerne og følsomme overflader

  • Ingen genplacering af skruer


Klinge: Børstet forkromet



Spids: DIN 5264-A, ISO 2380, laserspids, black point