Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrubskive 3M Cubitron II
Revolutionerende slibeproces med op til tre gange hurtigere materialefjernelse og længere levetider sammenlignet med en traditionel skrubslibeskive.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Patenteret 3M Precision-korn med geometrisk definerede skærekanter
- Hårdt harpiksbindemiddel
- Øjeblikkelig slibeeffekt selv i hårdt materiale
- Høj slibeeffekt med minimal varmeudvikling grundet de knivskarpe slibekorn
- Forbedret slidstyrke
- Optimal levetid takket være lavt kontakttryk
- Op til 70 % reduktion i kraftanvendelse ved kontakttryk med materialet, men med samme slibeeffekt ift. andre førsteklasses produkter
- Betydeligt mindre besvær og stress for brugeren (kan mærkes med det samme)
- Op til tre gange længere levetid og dermed også betydelige tidsbesparelser
Affasning af kanter, slibning, fjernelse af svejsesømme, grovslibning, kantsvejseslibning, færdigbehandling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!