Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Longlife skrubslibeskive til aluminium/ædelmetaller
Lang levetid kombineret med stor effektivitet.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kunstharpiksbundne, fiberforstærkede skrubskiver med høj ydeevne
- Til frihåndsslibning med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere
- Ekstremt lav følsomhed over for brud
- Høje tolerancekrav sikrer minimal ubalance og giver dermed komfortabel anvendelse
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Vær opmærksom på korrekt kontaktvinkel for den grove slibeskive, da en for flad kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413.
Aluminium, aluminiumlegeringer, kobber, messing, bronze, andre smørende, ædelmetaller
Slibning af støberester, støbehud, svejsesømme, grater og kanter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!