Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skuffe til lodret skuffemodul
Skuffe til lodret skuffemodul - 1
Skuffe til lodret skuffemodul - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skuffe til lodret skuffemodul

Bredde 556 mm, dybde 382 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Til praktisk afmontering i skydedørsområdet

  • Stålskuffe med aluminiumspanel

  • Til individuel konfiguration i skabe i størrelse 556 x 382 mm

  • Skillevæg og skridsikker måtte medfølger
Skuffekombinationsmuligheder
Skuffehøjde [mm]
90120180
BetegnelseKabinethøjde [mm]Antal
240,1240200
240,2240001
270,1270110
300,1300020
330,1330300
330,2330101
360,1360210
360,2360011
390,1390120
420,1420400
420,2420030
420,3420201
420,4420002
450,1450310
450,2450111
480,1480220
480,2480021
510,1510500
510,2510130
510,3510301
510,4510102
540,1540410
540,2540040
540,3540211
540,4540012
570,1570320
570,2570121
600,1600600
600,2600230
600,3600401
600,4600031
600,5600202
600,6600003
Anvendelsesområde