Skuffe til lodret skuffemonteringsenhed
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skuffe til lodret skuffemonteringsenhed
Samlet højde 556 mm, samlet dybde 452 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til praktisk afmontering i skydedørsområdet
- Stålskuffe med aluminiumspanel
- Til individuel konfiguration i skabe i størrelse 556 x 452 mm
- Skillevæg og skridsikker måtte medfølger
| Skuffekombinationsmuligheder | ||||
| Skuffehøjde [mm] | ||||
| 90 | 120 | 180 | ||
| Betegnelse | Kabinethøjde [mm] | Antal | ||
| 240,1 | 240 | 2 | 0 | 0 |
| 240,2 | 240 | 0 | 0 | 1 |
| 270,1 | 270 | 1 | 1 | 0 |
| 300,1 | 300 | 0 | 2 | 0 |
| 330,1 | 330 | 3 | 0 | 0 |
| 330,2 | 330 | 1 | 0 | 1 |
| 360,1 | 360 | 2 | 1 | 0 |
| 360,2 | 360 | 0 | 1 | 1 |
| 390,1 | 390 | 1 | 2 | 0 |
| 420,1 | 420 | 4 | 0 | 0 |
| 420,2 | 420 | 0 | 3 | 0 |
| 420,3 | 420 | 2 | 0 | 1 |
| 420,4 | 420 | 0 | 0 | 2 |
| 450,1 | 450 | 3 | 1 | 0 |
| 450,2 | 450 | 1 | 1 | 1 |
| 480,1 | 480 | 2 | 2 | 0 |
| 480,2 | 480 | 0 | 2 | 1 |
| 510,1 | 510 | 5 | 0 | 0 |
| 510,2 | 510 | 1 | 3 | 0 |
| 510,3 | 510 | 3 | 0 | 1 |
| 510,4 | 510 | 1 | 0 | 2 |
| 540,1 | 540 | 4 | 1 | 0 |
| 540,2 | 540 | 0 | 4 | 0 |
| 540,3 | 540 | 2 | 1 | 1 |
| 540,4 | 540 | 0 | 1 | 2 |
| 570,1 | 570 | 3 | 2 | 0 |
| 570,2 | 570 | 1 | 2 | 1 |
| 600,1 | 600 | 6 | 0 | 0 |
| 600,2 | 600 | 2 | 3 | 0 |
| 600,3 | 600 | 4 | 0 | 1 |
| 600,4 | 600 | 0 | 3 | 1 |
| 600,5 | 600 | 2 | 0 | 2 |
| 600,6 | 600 | 0 | 0 | 3 |
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!