Skuffe til lodret skuffemonteringsenhed
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skuffe til lodret skuffemonteringsenhed
Samlet højde 834 mm, samlet dybde 452 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til praktisk afmontering i skydedørsområdet
- Stålskuffe med aluminiumspanel
- Til individuel konfiguration i skabe i størrelse 834 x 452 mm
- Inkluderer skillevægge og skridsikker måtte
| Skuffekombinationsmuligheder | ||||
| Skuffehøjde [mm] | ||||
| 90 | 120 | 180 | ||
| Betegnelse | Kabinethøjde [mm] | Antal | ||
| 240,1 | 240 | 2 | 0 | 0 |
| 240,2 | 240 | 0 | 0 | 1 |
| 270,1 | 270 | 1 | 1 | 0 |
| 300,1 | 300 | 0 | 2 | 0 |
| 330,1 | 330 | 3 | 0 | 0 |
| 330,2 | 330 | 1 | 0 | 1 |
| 360,1 | 360 | 2 | 1 | 0 |
| 360,2 | 360 | 0 | 1 | 1 |
| 390,1 | 390 | 1 | 2 | 0 |
| 420,1 | 420 | 4 | 0 | 0 |
| 420,2 | 420 | 0 | 3 | 0 |
| 420,3 | 420 | 2 | 0 | 1 |
| 420,4 | 420 | 0 | 0 | 2 |
| 450,1 | 450 | 3 | 1 | 0 |
| 450,2 | 450 | 1 | 1 | 1 |
| 480,1 | 480 | 2 | 2 | 0 |
| 480,2 | 480 | 0 | 2 | 1 |
| 510,1 | 510 | 5 | 0 | 0 |
| 510,2 | 510 | 1 | 3 | 0 |
| 510,3 | 510 | 3 | 0 | 1 |
| 510,4 | 510 | 1 | 0 | 2 |
| 540,1 | 540 | 4 | 1 | 0 |
| 540,2 | 540 | 0 | 4 | 0 |
| 540,3 | 540 | 2 | 1 | 1 |
| 540,4 | 540 | 0 | 1 | 2 |
| 570,1 | 570 | 3 | 2 | 0 |
| 570,2 | 570 | 1 | 2 | 1 |
| 600,1 | 600 | 6 | 0 | 0 |
| 600,2 | 600 | 2 | 3 | 0 |
| 600,3 | 600 | 4 | 0 | 1 |
| 600,4 | 600 | 0 | 3 | 1 |
| 600,5 | 600 | 2 | 0 | 2 |
| 600,6 | 600 | 0 | 0 | 3 |
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!