Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skumdæmper
Silikonefri skumdæmper, der mindsker rengøringsmidlers skum og giver en lettere rengøring
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Effektiv
- Anvendes til eksempelvis gulvask, da produktet er silikonefrit
- Undgå overdrevet skumophobning ved tilsætning i spildevandstanken på gulvvaskemaskinen
Økonomisk
- Højaktivt indhold sikrer lav dosering
Indeholder ikke A og B stoffer
Til skumdæmpning af alle sure og alkaliske vaskemidler. Det kan anvendes i gulvvaskemaskiner, højtryksrensere, automatiske vaskeanlæg m.v.
Dosering efter behov. Start med lille dosis, f.eks. 10 ml til 10 l vand – forøg doseringen hvis skumdæmpningen ikke er kraftig nok. pH-værdi ca. 8 (ufortyndet).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!