Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj smøreevne
- Ved påføring på kabler reduceres friktionen betydeligt
- Specielt velegnet til arbejde i privatboliger
Skumprodukt med høj migrationskapacitet
Smøremidler i skummet fordeles jævnt over hele installationsrøret, som gør det lettere at trække elektriske kabler
Vedvarende smøreevne
Behandlede kabler kan let trækkes selv efter lang tid
Sprayen har et specielt påføringsrør
- Drivmidlet sprøjter smøreskummet i dybden
- Påføringsrøret sørger for præcis sprøjtning på især vanskelige områder
- Nem, hurtig og effektiv brug
- Praktisk og nøjagtig
- Hjælper med at forhindre spild på følsomme gulvbelægninger, så der undgås uønsket misfarvning eller pletter
Undgå kontakt med marmor, tæpper, trægulve osv. Pletter kan fjerne med almindelige stofrengøringsmidler
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad
Silikonefri glidemiddel, der er i overensstemmelse med DS/HD 60364-5-52:2011+A11+Ret. 1:2018(SIK) der henviser til, at det IKKE er tilladt at anvende smøremidler, der indeholder silikoneolie til indføring af kabler og ledere i rørsystemer, lukkede kabelkanalsystemer og kabelbakke- og kabelstigesystemer.
Produktet er på basis af vand, sæbe og glykol og skummer op, når den sprayes i kanalerne. Skumeffekten gør, at glidemidlet får effekt længere inde i kanalerne og sikrer dermed nemmere trækning af kabler. Produktet fordamper og tørrer ud efter brug.
Kabelglidemidlet leveres med Cobra sprayhovedet, der giver brugren mulighed for at vælge forstøverfunktion eller strålerør til svært tilgængelige steder.
Omryst beholderen grundigt før brug. Sprøjt skummet direkte på kabler eller på installationsrøret, og begynd at sætte dem i eller trække dem
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!