Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Specialudviklet slagfast borekrone til brug i slagboremaskiner og borehamre op til 4 kg
Fuldstændigt nye hårdmetaltænder med asymmetrisk placering og skarpkantet geometri
Betydeligt højere ydeevne, mere aggressiv boreadfærd og derfor op til 20 % hurtigere end sammenlignelige borespidser.
Særlig letvægtskonstruktion
Op til 10 % mindre vægt til forbedret håndtering og mere komfortable arbejdsbetingelser.
Reduceret vægtykkelse, speciel fremføringsspiral og fas på tandkransen
Forbedret, hurtigere fjernelse af borestøv, reduceret friktion og derfor mindre slid og en længere levetid.
To asymmetrisk placerede huller
Let afmontering af optaget og nemmere fjernelse af borekerne efter boring for større brugervenlighed.
Borespidsholder
M16-gevind
Murværk, f.eks. massiv mursten og honeycomb-mursten, porebeton, kalksandsten og natursten afhængigt af hårdhed.
VVS, varme, afløb, vand, spildevand og ventilationsrør med og uden isolering samt kontakt-, afgrenings- og fordelerdåser, emhætter (i køkkenet) osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!