Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Egner sig til små montageopgaver
Engangsgaspatron med selvlukkende ventil
Til gasloddekolbe
Forhindrer fastbrænding af svejsestænk på gasgysen og på emner der skal svejses.
Selvantændende (Piezo-tænding)
Cylindrical gas nozzle suitable for Binzel MIG/MAG welding torches. Choose the correct nozzle based on the torch type from different options.
Til lette montageopgaver
Til svejsning af stål i henhold til DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
Til TIG-brænder. Til svejsning af almindeligt stål, rustfrit stål mm. Har gode tændingsegenskaber og en lang levetid.
Massiv tråd til svejsning af ikke-legeret stål
Elektrolytvæske baseret på fosforsyre til rengøring af svejsesømme i rustfrit stål.
En praktisk allrounder: Kan bruges som loddekolbe eller en varmluftpistol
Til TIG-brænder. Gode tændingsegenskaber og lang levetid. Egnet til DC og AC.