Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagnøgle til bremseåg 3/4" TIL ERHVERVSKØRETØJER, MAN TGA/TGS/TGX
Muliggør fjernelse og montering af skruer til fastgørelse af bremseåg ved arbejde på bremsesystemet.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Primært til brug på for- og bagaksler på erhvervskøretøjer
- Selv de mest genstridige fittings kan løsnes med et hammerslag på skruenøgleenden.
- Nøgle er udstyret med 3/4 tommers firkantfæste, der muliggør spænding i overensstemmelse med producentens specifikationer sammen med en momentnøgle.
- Afmontering af forbindelsesstangens greb er ikke længere nødvendigt.
Overhold laserindgraveret momentkonverteringsformel (påkrævet da forlængelse af greb afhænger af design).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!