Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1/2" Premium Power
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1/2" Premium Power - 1
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1/2" Premium Power - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1/2" Premium Power

Slagskruetrækker af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet med en ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber
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
  • Fremragende forhold mellem effekt/vægt

  • Op til maks. 1321 Nm udløsningsmoment med en vægt på 1,98 kg

  • Pålidelige, maksimale ydelsesværdier og lang levetid

  • Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og afbalanceret cylinder med 6-lamelmotor

  • 4-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending sikrer optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse

  • God håndtering med skridsikkert håndtag, optimal kontrol og lavt støjniveau

  • Meget ergonomisk blødt greb med følsom udløser og integreret lyddæmper
Bemærk
  • Anbefalet maks. boltstørrelse: M16

  • Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.

  • Når slagskruetrækkeren bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget