Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Superior-SL
Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Superior-SL - 1
Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Superior-SL - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Superior-SL

Højtydende, let og kompakt slagnøgle med komposithus. Anbefalet maks. skruestørrelse: M16
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
Enestående effekt-/vægtforhold


Op til 1.550 Nm maks. brudmoment med en vægt på kun 1,57 kg.



Jumbo-hammerslagmekanisme af høj kvalitet og motor med 8 skiver


10 % mere kraft inden for de første 3 sekunder for pålidelige, maksimale ydeevneværdier og lang levetid.



Let, kompakt og ergonomisk design


Ubesværet arbejde med lave vibrationer.



4-trins kraftindstilling med praktisk vending med én hånd


Altid effektiv, brugervenlig tilpasning for den pågældende anvendelse.



Optimalt justerbar udløser


Til trinløst justerbar hastighed og udgangseffektstyring.

Bemærk

Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen. Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen. Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget.