Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Universal slagtop, 1/2"
Universal slagtop, 1/2" - 1
Universal slagtop, 1/2" - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Universal slagtop, 1/2"

Til at løsne og spænde defekte og/eller runddrejede skrueforbindelser uden profil med innovativ ny gribekantprofil

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Skridsikkert greb om defekte og afrundede skrueforbindelser gøres muligt ved overfladekontakt i modsætning til den standardpunktkontakt, der normalt findes på markedet

  • Skruer og møtrikker kan stadig genbruges

  • Kan også anvendes ved intakte skrueforbindelser

  • Særdeles holdbar takket være materiale af høj kvalitet (CrMo)

  • Til slagskruetrækkere med 1/2" drev

  • Desuden med sekskantfæste størrelse 22 mm til begrænset monteringsplads og til brug som topnøgle

  • Til sekskant-, oktagon-, dobbelt sekskant- og udvendige TX-skrueforbindelser

  • Med gennemgående hul, hvilket gør den velegnet til tapbolte og støddæmperfittings

  • Ingen opvarmningsfase ved brug i tynde skruehoveder og højere moment til løsning