Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/2" universelt slagskruetrækkersæt 22 dele
Til løsning og stramning af defekte og/eller afrundede uprofilerede skrueforbindelser med den innovative nye SuperGrip-profil.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skridsikkert greb om defekte og afrundede skrueforbindelser gøres muligt pga. kontakt med overfladen
- Løsning og stramning; skruerne kan stadig genbruges
- Materiale i høj kvalitet (CrMo)
- Til slagskruetrækkere med 1/2" drev
- Ekstra størrelse 22 mm, sekskantkærv til trange monteringspositioner
- Med gennemgående hul, derfor også velegnet til gevindbolte inklusive støddæmperens skrueforbindelser
Inkluderet i leveringen:
- 1 af hver x slagskruetrækkerindsatser, WAF 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 af hver x kraftforlænger 75, 125, 250 mm
- 1 x 3/8 til 1/2" adapter til gennemgående hul
- 1 x drivdorn
- 2 x o-ring til låsering
- 2 x sikringsstift
Kan også anvendes ved intakte skrueforbindelser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!