Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/2" universelt slagtoppesæt 4 dele
Til at løsne og spænde beskadigede eller afrundede hjulhjulmøtrikker samt dybtliggende skrueforbindelser, med en innovativ profil for et sikkert greb
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skridsikkert greb om defekte og afrundede skrueforbindelser pga. overfladekontakt i modsætning til den standardpunktkontakt, der normalt findes på markedet
- Løsner og strammer skruer, som derefter kan genbruges
- Materiale af høj kvalitet lavet af krom-molybdæn stål (CrMo) for maksimal stabilitet
- Egnet til slagnøgler med 1/2" drev
- Med roterende plastkappe til beskyttelse af følsomme overflader
- Velegnet til sekskant, ottekantet, 12-kantet, ekstern TX, tredobbelt firkantet profil, stjerneprofiler (f.eks. MB, Kia og Hyundai) og andre specialprofiler
- Inkluderet i leveringen: 1 x hver fatning af 17, 19, 21, 22 mm
Ideel til at løsne og spænde defekte eller afrundede, uprofilerede hjulmøtrikker og andre dybdeindstillede skrueforbindelser. Den innovative profil med øget greb muliggør pålidelig anvendelse på områder som bilværksteder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!