Flexrør SERIE 3321
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
- Klemningsbestandig: Klasse 3-gennemsnit (750 N på 5 cm ved +23 °C)
- Slagbestandig: Klasse 3-gennemsnit (2 joules ved -5 °C)
- Min. driftstemperatur: Klasse 2 (-5 °C)
- Maks. driftstemperatur: Klasse 1 (+60 °C)
Bemærk
Ikke egnet til brug sammen med flydende cement eller beton
NB! Farven på flexrør er grå i Danmark
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!