Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Med en vægt på kun 20 kg er dette den perfekte løsning til servicearbejde, der leveres direkte på stedet og i situationer, hvor der ikke forefindes elektricitet
MiniCut 5-50 er en lille skæremaskine med et meget kompakt og robust design, velegnet til skæring af rør til hydrauliksektoren, op til 2" 2SN, og til industrisektoren, med en maks. diameter på op til 70 mm
Bordmonteret pressebakkeindsats som sikrer en god arbejdshøjde.