Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slædestykke
Til absorption af temperaturbaserede ændringer i længder af rørledninger og komponenter (aksial forskydning)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Giver mulighed for pendulbevægelse
- Individuel fastgørelse fastgjort direkte til loftet eller til en monteringsskinne
- Forhindrer ukontrollerede trækkræfter på rørmonteringen
- Møtrik og skive sikrer tilslutning af forskellige gevind, dvs. M 8/M 10
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Anvendes i rørledninger og systemkonstruktion
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!