Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremragende tilpasning til eksisterende konturer
- Næsten overgangsfri pudsning af overflader og profiler
- Den høje grad af fleksibilitet gør det muligt at bearbejde større områder
Korn 100 (grov)
Aluminiumoxid, til ruhedsniveauer Rt på 3,3 - 3,9 μm
Korn 180 (fin)
Aluminiumoxid, til ruhedsniveauer Rt på 2,9 - 3,6 μm
Korn 280 (meget fin)
Silikonekarbid, til ruhedsniveauer Rt på 1,1 - 1,8 μm
Andre faktorer, der påvirker det opnåelige ruhedsniveau omfatter diameter, arbejdstryk, materiale, omdrejningshastighed m.v.
Let slibningsarbejde, rengøring, lettere afgratning, børstning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!