Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slibehylse Useit® S/G metal Til professionel slibning og polering af rustfrit stål (efterbehandling)
Slibehylse Useit<SUP>®</SUP> S/G metal Til professionel slibning og polering af rustfrit stål (efterbehandling) - 1
Slibehylse Useit<SUP>®</SUP> S/G metal Til professionel slibning og polering af rustfrit stål (efterbehandling) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slibehylse Useit® S/G metal Til professionel slibning og polering af rustfrit stål (efterbehandling)

Til professionel slibning og polering af rustfrit stål (finish-slibning).

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kan opnå meget høj glans uden polerpasta


Lav arbejdsindsats, mindre arbejdstid



Materiale: Skumnet/-stof


Ingen dannelse af slibespor, kort behandlingstid



Giver et finere slibemønster end fleece


Kan opnå slibemønstre, som ikke kan opnås med fleece, reducerer omkostninger.



Model


  • Opbygning af slibemidlet: Polyamidstof + polyuretanskum + polyamid med slibende effekt

  • Bindemiddel: Kunstharpiks

  • Slibekorn: Siliciumkarbid (mørkegrå)
Bemærk

På grund af elasticiteten på bagsidematerialet af skum trænger kornets spids ikke så langt ind i det behandlede materiale som almindelige slibemidler. På denne måde undgås dannelsen af slibespor, hvilket igen giver en meget høj glans uden behov for brug af polerpasta eller filt.