Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slibehylse Useit® S/G-metal
Til professionel slibning og polering af rustfrit stål (finish-slibning).
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kan opnå meget høj glans uden polerpasta
Lav arbejdsindsats, mindre arbejdstid
Materiale: Skumnet/-stof
Ingen dannelse af slibespor, kort behandlingstid
Giver et finere slibemønster end fleece
Kan opnå slibemønstre, som ikke kan opnås med fleece, reducerer omkostninger.
Model
- Opbygning af slibemidlet: Polyamidstof + polyuretanskum + polyamid med slibende effekt
- Bindemiddel: Kunstharpiks
- Slibekorn: Siliciumkarbid (mørkegrå)
På grund af elasticiteten på bagsidematerialet af skum trænger kornets spids ikke så langt ind i det behandlede materiale som almindelige slibemidler. På denne måde undgås dannelsen af slibespor, hvilket igen giver en meget høj glans uden behov for brug af polerpasta eller filt.
Til slibning og polering af overflader (finish) såsom rustfrit stål, kobber, messing og aluminium.
Velegnet til oppustelig rulle eller ekspansionsvalse.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!