Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
P05 Ekstra grov slibepolish plus
Ekstra groft hurtigslibende polermiddel til fjernelse af dybe ridser i ny og gammel maling.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Innovativ pulverkonsistens fremstillet af aluminiumoxid
- Maksimal effektivitet takket være enestående høj slibeeffekt samt fremragende højglansegenskaber
- Sliberiller fra kornstørrelse P1200-1500 kan nemt fjernes
Tyk konsistens
- Polermidlet sprøjter ikke overalt
- Langtidsholdbar
- Minimal støvdannelse
- Ingen besværlig rengøring af tilstødende områder
Kan påføres manuelt og med maskine
Til traditionelle og ridsefaste laktyper
Velegnet til brug på gamle og nye lakoverflader
Silikonefri
Vi anbefaler at bruge polermidlet sammen med vores grønne polerpad.
Kraftigt slibende højglanspolermiddel til hurtig fjernelse af overfladefejl i nyrepareret og fuldt hærdede lakoverflader samt til polering af brugsspor på lakerede overflader.
Malerens forberedelse: Indfanget støv, sliberidser, appelsinhudsvirkning, lakfejl
Omrystes godt inden brug. Fugt overfladerne på den valgte polerskive jævnt med pastaen, og påfør en lille mængde på den overflade, der skal poleres. Anbring polerpaden fladt på området, og start maskinen. Anvend et fast tryk ved 1500-2000 o/min., behandl overfladen, indtil slibesporene eller ujævnhederne i lakken er fjernet. Arbejd i sektioner! Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud. Fjern resterende striber med P30 Plus anti-hologrampolermiddel.
- Roterende, 1500-2000 o/min.
- Excentrisk, 2000-10.000 o/min.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!