Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Red Line lamelskive Keramiske korn til rustfrit stål
Den robuste lamelskive med høje ydeevneværdier. Hurtig spåntagning og usædvanligt hurtig slibning af rustfrit stål og højtlegeret stål.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Op til fire gange længere levetid*
Keramiske korn skærer hurtigere igennem, hvilket muliggør ekstremt hurtig materialefjernelse. Sammen med bagbeklædningen af polyester/bomuld giver den en overlegen modstandsdygtighed over for rivning eller flosning, hvilket sparer tid på skiveskift.
Selvskærpende
De keramiske korn på lamellerne brækker under slibning og derved bevarer skiven sin slibeevne gennem hele levetiden
Flotte sliberesultater
Slibemidlet holder skiven afkølet på varmefølsomme legeringer af rustfrit stål, så materialet ikke misfarves, hvilket giver en finere og mere ensartet, glat overfladekvalitet
Fremragende arbejdsoplevelse
Harpikspladen giver en støddæmpende effekt, der reducerer vibrationerne og forebygger udmattelse.
Ingen kontaminering af arbejdsemnet
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Bygget i overensstemmelse med EN 13743
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!