Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slibeskive til stål Red Line
Zirkon-aluminiumoxid, specielt egnet til bearbejdning af rustfrit stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.
Glasvævet bagplade
Smergellærred (zirkon-aluminiumoxid)
- Lang levetid
- Hurtig materialefjernelse
- Selvskærpende
- Europæisk standard EN13743
- Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
- Plader af rustfrit stål, ulegeret specialstål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, krom-nikkel-stål
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!