Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sortiment med specielt sammensatte slibestifter med aluminiumoxid, pink 10 dele.
Sortiment med specielt sammensatte slibestifter med aluminiumoxid, pink 10 dele. - 1
Sortiment med specielt sammensatte slibestifter med aluminiumoxid, pink 10 dele. - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sortiment med specielt sammensatte slibestifter med aluminiumoxid, pink 10 dele.

Det professionelle værktøj fremstillet af specielt sammensat pink aluminiumoxid til generel brug på stål og støbt stål.
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
  • Lang levetid og minimal slitage på værktøj takket være slidstærke korn med en stærk binding, som holder formen.

  • Høj kantstabilitet til økonomisk brug på lavhastighedsmotorer.
Bemærk

Brug passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn, en støvmaske og beskyttelseshandsker ved brug af slibestiften. Bemærk den anbefalede omdrejningshastighed (n) og skærehastighed (Vc) for det materiale, der bearbejdes, samt værktøj/materiale i oversigtstabellerne. Når du bruger drivspindeludvidelserne, skal de angivne rotationshastigheder og skærehastigheder mindskes betydeligt, så skaftet ikke bøjes. Dette er et spørgsmål om sikkerhed. Før du bruger slibestiften, skal du sørge for, at spidsen roterer korrekt, og at klemmefunktionen på værktøjsdrevet fungerer korrekt. Uanset længden af skaftet på værktøjet skal klemmelængden være mindst 10 mm.



For at bruge slibeværktøj sikkert skal du være opmærksom på følgende oplysninger:


  • Slibestifterne er godkendt til maks. periferihastighed på 50 m/s. De maksimalt tilladte rotationshastigheder for forskellige skaftlængder og -diametre er angivet i DIN 69170, som er baseret på EN 12413. Hver pakkeenhed leveres med et medfølgende ark, der angiver de maksimalt tilladte rotationshastigheder for værktøjet. Dette skal overholdes nøje for at forhindre akslen i at bøje under brug.

  • Værktøjerne er skrøbelige og skal derfor håndteres og transporteres med forsigtighed. Værktøjerne skal opbevares på en sådan måde, at de ikke udsættes for mekaniske belastninger og skadelige miljøpåvirkninger.

  • Anvend ikke beskadigede eller ødelagte slibestifter.

  • Når du bruger slibeværktøj, skal du være opmærksom på FEPA-sikkerhedsanbefalingerne. Download: http://www.fepa-abrasives.org