Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lamelvifter med keramiske slibekorn
Ideel til slibning under trange pladsforhold og dekoration af overflader.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skaber dekorative overflader
Med keramiske slibekorn er det muligt at skabe en flot slibefinish.
Høj materialefjernelsesgrad og minimal dybde og ruhed med lang levetid
Keramiske slibevifter sikrer optimale slutresultater
Ideelle ved trange pladsforhold
Let forsænket harpikskerne for bedste resultat ved trange pladsforhold uden beskadigelse af det arbejdsemne, der skal bearbejdes.
Slibevifter opnår optimal ydeevne ved en anbefalet omdrejningshastighed på 15-20 m/sek. Et ideelt kompromis mellem materialefjernelse, overfladekvalitet og varmeudvikling på arbejdsemnet og lamelslibehjulets levetid. Den maksimalt tilladte omdrejningshastighed (min-1) må aldrig overskrides af sikkerhedsmæssige årsager. Kan anvendes med elektriske og pneumatiske ligeslibere samt fleksible aksler.
Levetid og varmeudvikling:
Lave omdrejninger og lavt arbejdstryk på emnet øger levetiden for slibeviften og minimerer varmeudvikling i arbejdsemnet.
Materialefjernelse:
Øgning af slibeeffekten bør opnås ved at skifte til en grovere kornstørrelse frem for at øge arbejdstrykket på emnet.
Overfladekvalitet:
Højere omdrejninger med lavt arbejdstryk resulterer i finere slibebillede. Øgning af arbejdstrykket ved lave omdrejninger giver et grovere slibebillede. Jo blødere materialet der bearbejdes, er, jo større er ruhedsgraden (ved brug af samme kornstørrelse).
Klemmelængden i værktøjet skal være min. 15 mm, og den angivne maksimale omdrejningshastighed for åbne aksellængder må ikke overskrides. Overhold generelle arbejds- og sikkerhedsforskrifter.
- Specielt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål, legeret og ulegeret stål, konstruktionsstål, værktøjsstål, bløde ikke-jernholdige metaller, plast og træ.
- Fjernelse af valsespor, slibearbejde på radier i værktøjs- og formfremstilling, bearbejdning af små og vanskeligt tilgængelige overflader i instrument- og beholderkonstruktion, bearbejdning af fittings, som er fremstillet af ikke-jernholdige metaller og letmetaller, slibning af turbineblade i motorkonstruktion og ved reparation, slibning af kanter og overflader, efterbehandling og udjævning, afgratning og bearbejdning af svejsesømme
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!