Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kompakt minifleeceskive til små slibemidler
Kompakt minifleeceskive til små slibemidler - 1
Kompakt minifleeceskive til små slibemidler - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kompakt minifleeceskive til små slibemidler

Med hurtigskiftmontering

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Slibekorn: Siliciumkarbid



Meget lang levetid sammenlignet med almindelige fleeceskiver.


Sparer penge



Åben, fleksibel og bøjelig fleecestruktur


Nem og sikker håndtering og reduceret tilstopning sikrer en ensartet finish



Uden korrosive metaller


Ingen forurening af materialets overflade



Fleksibel betjening: Skive med 75 mm dia. kan også anvendes sammen med en lille holder til 50 mm skiver


Skive med 75 mm dia. kan anvendes vertikalt og horisontalt



Til brug på trykluftlynslibere (vinklet nedad) og fleksible aksler.



Skiver med 76 mm dia. kan også anvendes på 115 mm trykluft- eller el-vinkelslibere sammen med en M14-holder.

Bemærk

Reducér kontakttrykket!