Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lille minifiberslibeskive
Zirkon-aluminiumoxid, med hurtigskiftmontering
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Robust polyesterstof
Høj rivestyrke
Særlig fremstillingsmetode: Et ekstra lag af et særligt fleecemateriale påføres (lamineres) på bagsiden af skiverne under tryk og varme
- Yderligere styrke og stabilitet af skiverne
- Længere levetid og forbedret slibeydelse end med typiske minifiberskiver på markedet
Til brug på pneumatiske lynslibere (vinklet nedad) og fleksible aksler.
Skiver ∅ 75 mm kan også bruges på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder.
Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af lak og maling, skærpning af værktøj, efterbehandling og udjævning, afgratning, kant- og slutbearbejdning, rustfjernelse, især i vanskeligt tilgængelige områder.
Materialer, der kan bearbejdes:
Specielt til rustfrit stål, krom og nikkellegeringer. Legeret og ulegeret stål, bygningsstål, værktøjsstål, ædelmetaller, støbt metal, hårdt plast og træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!