Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Minifleeceskive til små slibemidler
Med hurtigskiftmontering. Kompatibel med 3M Roloc-system.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Korn groft, medium og fin: Aluminiumoxid
Korn meget fin: Siliciumkarbid
Åben, fleksibel skivestruktur
- Minimal opvarmning (kølig slibning)
- Minimal tilstopning med overfladestøv
- Optimal tilpasning til arbejdsemnet, ensartet overfladestruktur
Fri for metaller, der er modtagelige for korrosion
Ingen kontaminering af materialeoverflade
Til brug på pneumatiske lynslibere (vinklet) og fleksible aksler
Skivediameter 75 mm kan også bruges på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med M14-holder
- Til rengøring af overflader, fjernelse af hærdningsfarve, rust, snavs og oxidlag, lettere afgratningsarbejde, fremstilling af dekorative overflader, udjævning af svejsearbejde uden nævneværdig materialesvind, fjernelse af sliberiller, ridser og belægninger.
- Materialer, der kan bearbejdes: Til universal brug på stort set alle materialer. Især til rustfrit stål, stål, ædelmetaller, træ og plast.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!