Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sømdyvel W-NA-K/A4 Med sømhoved
Sømdyvel W-NA-K/A4 Med sømhoved - 1
Sømdyvel W-NA-K/A4 Med sømhoved - 2
Sømdyvel W-NA-K/A4 Med sømhoved - 3
Sømdyvel W-NA-K/A4 Med sømhoved - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sømdyvel W-NA-K/A4 Med sømhoved

Hurtig og nem montering: Placér, hammer, færdig! Ideel til sikker montering af loftsophæng, C-profiler og paneler. Til beton, med sømhoved, A4 forzinket stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Hurtig og nem montering

  • Mindre boring kræves takket være reduceret, effektiv forankringsdybde på 25 mm

  • Nem indsættelse: Du skal blot hamre ind - der kræves ikke moment

  • Der kræves ingen specialbor eller sætteværktøj

  • Gennemstiksmontage

  • Meget lave kantafstande og mellemrum er mulige

  • Elegant, attraktivt design

  • Momentstyret ekspanderende dyvel - udvider sig, når den udsættes for belastning
Godkendelser
  • Flerdobbelt fastgørelse af ikke-bærende systemer i beton: Europæisk teknisk godkendelse ETA-11/0339

  • Brandsikkerhed: R30, R60, R90, R120 (forankringsbase: beton C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 "Evaluering af forankringer i beton om modstandsdygtighed over for brand" (inkluderet i ETA-11/0339)

  • Brandtestet i overensstemmelse med ZTV-tunnelbrandkurven i den revnede spændingszone
Bemærk

Sømdyvelen giver samme fordelene som en ankerbolt, samtidig med at den er nemt at montere. Sømdyvelen bankes ganske enkelt ind i borehullet gennem den fastgjorte del

Anvendelsesområde
  • Flerdobbelt fastgørelse af ikke-bærende systemer i beton: Europæisk teknisk godkendelse ETA-11/0339

  • Brandsikkerhed: R30, R60, R90, R120 (forankringsbase: beton C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 "Evaluering af forankringer i beton om modstandsdygtighed over for brand" (inkluderet i ETA-11/0339)

  • Brandtestet i overensstemmelse med ZTV-tunnelbrandkurven i den revnede spændingszone