Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Smelteklæbemiddel 102
Stærk smeltelim til effektiv opretning af buler på forskellige materialer og overflader.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- God termostabilitet
- Kort behandlings- og hærdetid
- Vandtæt og modstandsdygtig over for UV og ældning
Limen bør ikke opbevares i direkte sol eller under meget varme forhold, da dette kan ændre smeltelimens udvendige form.
Smeltelim af høj styrke er velegnet i bilindustrien til effektiv opretning af buler på forskellige materialer og overflader ved hjælp af buleudtrækkere.
Klæbefladerne skal være fri for støv, snavs, fugt, fedt og slipmidler. Blødgørere i plast og lak kan svække klæbemassens holdbarhed. Påfør smeltelimen i punkt-, film- eller strengform, og pres straks delene sammen. Ved at påføre et kortvarigt tryk øges styrken.
Buleopretning med buleopretningssæt:
- 1. Rengør bulen med et egnet rensemiddel
- 2. Påfør smeltelim midt på den tilhørende adapter.
- 3. Anbring adapteren i det dybeste punkt, og afkøl om nødvendigt med trykluft.
- 4. Sæt glidehammer eller PinPuller i adapteren, og ret bulen ud.
- 5. Efter udbedring af bulen anvendes en plastkile til at løfte den genopvarmede smeltelim. Spray limfjerner (art.nr. 0893 141) i hullet, og lad det virke.
- Limfjerneren løsner resterende limrester fra overfladen.
- 6. Limresterne fjernes fra overfladen på få sekunder.
- Fjern om nødvendigt overskydende limrester med acetonerens (art.nr. 0893 200 1).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!