Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Smeltelim 202
Stærk, krystalklar smeltelim til universalanvendelser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Universal anvendelse på mange materialer
- Glaslignende gennemsigtighed
- Fleksibel
- Korte proces- og hærdetider
- Lugtsvag
- De anvendte råmaterialer overholder FDA-forskriften 175.105 for udvendig emballage til fødevarer
- Limen bør ikke opbevares i direkte sol eller under meget varme forhold, da dette kan ændre smeltelimens udvendige form.
- Af produktionsårsager er der udsving i stangens længde og/eller tykkelsen. Derfor angiver vi kun indholdet i gram. Der kan f.eks. være 25 eller 26 stænger i en 500 g pølsepakke.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Universal smeltelim til samling og permanent limning inden for industri- og håndværkbranchen samt til hjemme- og hobbybrug. Velegnet til møbel-, tekstil- og skumindustrien samt til florister, indvendig montering, handelsmesseopbygninger osv.
Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. Påfør smeltelimen i punkt-, film- eller strengform, og pres straks delene sammen. Ved at påføre et kortvarigt tryk øges styrken.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!