Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slibelærred Rulle, metal
Meget fleksibel håndslibelærred til slibning af metal i hånden
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt fleksibelt J-stof
Fremragende rivebestandighed. Nem, ren og helt lige rivning i alle ønskede bredder og længder.
Fuld syntetisk harpiksbinding
Lang levetid. Fremragende vedhæftning af korn under ekstreme belastninger selv i kantzonerne.
Til raffinering eller opruning af overflader, afgratning, til slibning af kanter og kurver, profiler og kanter, til afgratning og til forarbejdning af plast.
Anvendelsesområder: Metalbearbejdningsvirksomheder af enhver art, f.eks. værktøjsproduktion og fremstilling af skruestik og fastgørelsesenheder, maskinbearbejdning, metalbearbejdning, motorkonstruktion, låsesmede, mekaniske og elektriske motorkøretøjssystemer, elektrotekniske virksomheder, virksomheder, der arbejder med forarbejddning af aluminium og rustfrit stål.
Materialer, der kan bearbejdes: Metaller, ikke-jernholdige metaller, stål, rustfrit stål, støbt metal, aluminiumlegeringer og plast, f.eks. GFRP.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!