Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 HFBX Velegnet til DIGA CS-2 Power og DIGA CS-3 Power
Suitable for DIGA CS-2 Power and DIGA CS-3
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Specialsøm i høj kvalitet med valset ballistisk spids til fastgørelse i beton med stor trækstyrke
- Færre indstillingsfejl end med almindelige søm
Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller tilspændingstest.
Fastgørelser på betonunderlag (beton med normal vægt ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) i henhold til DIN EN 206, stål og murværk af massiv mursten i installationsområdet, gipsvægge, osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!