Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 - 1
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3

Universalsøm i høj kvalitet, 2,6 mm i diameter, velegnet til DIGA® CS-2 Power og DIGA® CS-3

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:


Sagkyndig rapport om brandadfærd for lette skillevægge fremstillet af gipsplade i henhold til DIN 4102-4



MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM


Sagkyndig rapport om brandadfærd for skillevægge med dobbeltsidet planke fremstillet af gipsplader i henhold til DIN EN 520 eller DIN 18180 og en understruktur i henhold til DIN 18182-1 sammen med montering på massive komponenter

Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller tilspændingstest.