Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 HFB
Forstærket søm i høj kvalitet, 3,0 mm i diameter, specialdesignet til fastgørelser i beton med stor trækstyrke, kan bruges med DIGA® CS-2 Power og DIGA® CS-3
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Længde over 22 mm:
Europæisk teknisk vurdering ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM
Ekspertrapport om brandadfærd for lette skillevægge fremstillet af gipsplade i henhold til DIN 4102-4
MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM
Ekspertrapport om brandadfærd for skillevægge med dobbeltsidet planker fremstillet af gipsplader i henhold til DIN EN 520 eller DIN 18180 og en understruktur i henhold til DIN 18182-1 i forbindelse med montering på massive komponenter
- Fastgørelse af profiler i gipsvægge
- Fastgørelse på betonunderlag (normal beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) i henhold til DIN EN 206, stål og murværk fremstillet af massive mursten i installationsområdet, gipsvægge
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!