Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3
Universalsøm i høj kvalitet, 2,6 mm i diameter, velegnet til DIGA® CS-2 Power og DIGA® CS-3
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:
Sagkyndig rapport om brandadfærd for lette skillevægge fremstillet af gipsplade i henhold til DIN 4102-4
MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM
Sagkyndig rapport om brandadfærd for skillevægge med dobbeltsidet planke fremstillet af gipsplader i henhold til DIN EN 520 eller DIN 18180 og en understruktur i henhold til DIN 18182-1 sammen med montering på massive komponenter
Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller tilspændingstest.
- Fastgørelse af U-profiler i gipsvægge
- Fastgørelser i installationsområdet, gipsvægge osv. på betonunderlag (normal beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) i henhold til DIN EN 206 og stål og murværk fremstillet af massive mursten
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!