Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Højtydende gasenhed DIGA® WO-HN 28/35
Højtydende gasenhed DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 1
Højtydende gasenhed DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 2
Højtydende gasenhed DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 3
Højtydende gasenhed DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 4
Højtydende gasenhed DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Højtydende gasenhed DIGA® WO-HN 28/35

Kraftig sømpistol til behandling af klæbesøm med en diameter på 2,5-2,8 mm og en længde på 22-35 mm

  • Nominel spænding: 7.2 V
  • Genopladeligt batteri/batterikapacitet: 2.5 Ah
  • Fastgørelsesenergi: 30 J
  • Velegnet til min./maks. sømdiameter: 2,5 - 2,8 mm
  • Egnet til min./maks. sømlængde: 22-35 mm
  • Magasinkapacitet: 36 STK
  • Antal sømindsætninger pr. batteriopladning: 8000 STK
  • Længde: 327 mm
  • Bredde: 137 mm
  • Højde: 310 mm
  • Maskinens vægt: 2,28 kg
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
Varenr. Nominel spænding Genopladeligt batteri/batte... Fastgørelsese... Velegnet til min./maks. sømdiameter Antal PE
Pris/PE
086497
7.2 V 2.5 Ah 30 J 2,5 - 2,8 mm
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
Sparer tid


Værktøjsfri præcisionsjustering af indskydningsdybden for et optimalt sømmønster



LED-indikator for ladningsstatus


Kontinuerlig overvågning af batteriets resterende kapacitet



Ubesværet arbejde


  • Stødabsorberende, skridsikkert håndtag

  • Perfekt afbalanceret


Til universel brug


Uafhængig af stationære og mobile trykluftsystemer



Litium-ion-teknologi


Let, højtydende og ingen batterihukommelseseffekt



Praktisk bæltekrog

Bemærk
  • Velegnede klæbesøm: Varmgalvaniseret og rustfrit stål A2

  • Matchende gaspatron (art nr. 0864 900 002)