Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Højtydende gassømpistol DIGA WO-SN 16/64
Kraftig sømpistol til behandling af tapsøm med en bredde på 1,4 mm og en længde på 25-64 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sparer tid
Værktøjsfri præcisionsjustering af indskydningsdybden for et optimalt sømmønster
Materialer er beskyttede under arbejdet
Gumminæsen beskytter arbejdsoverfladen
LED-indikator for ladningsstatus
Kontinuerlig overvågning af batteriets resterende kapacitet
Ubesværet arbejde
- Stødabsorberende, skridsikkert håndtag
- Perfekt afbalanceret
Til universel brug
Uafhængig af stationære og mobile trykluftsystemer
Litium-ion-teknologi
Højtydende batteri med lav vægt og uden hukommelseseffekt
Praktisk bæltekrog
Fastgørelsesværktøjer, der er udstyret med kontaktudløsning, må ikke anvendes:
- Hvis kontakten for et fastgørelsespunkt til et andet foregår via trapper, stiger eller stillads.
- Til lukning af kasser.
- Til fastgørelse af transportlåse
I overensstemmelse med den tyske ulykkesforsikringsanstalt for byggebranchen (BG BAU) er kontrahenten/arbejdsgiveren forpligtet til at foretage et passende valg af fastgørelsesværktøj via en risikovurdering i overensstemmelse med afsnit 3 af driftssikkerhedsforordningen, og dokumentere det.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!