Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64 - 1
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64 - 2
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64 - 3
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64 - 4
Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64 - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64

Kraftig sømpistol til behandling af tapsøm med en bredde på 1,4 mm og en længde på 25-64 mm

  • Nominel spænding: 7.2 V
  • Genopladeligt batteri/batterikapacitet: 2.5 Ah
  • Fastgørelsesenergi: 30 J
  • Velegnet til maks. sømdiameter: 1,6 mm
  • Egnet til min./maks. sømlængde: 25-64 mm
  • Magasinkapacitet: 100 STK.
  • Antal sømindsætninger pr. batteriopladning: 8000 STK.
  • Længde: 350 mm
  • Bredde: 96 mm
  • Højde: 270 mm
  • Maskinens vægt: 2,2 kg
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
Varenr. Nominel spænding Genopladeligt batteri/batte... Fastgørelsese... Velegnet til maks. sømdiameter Antal PE
Pris/PE
086496
7.2 V 2.5 Ah 30 J 1,6 mm
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
Sparer tid


Værktøjsfri præcisionsjustering af indskydningsdybden for et optimalt sømmønster



Materialer er beskyttede under arbejdet


Gumminæsen beskytter arbejdsoverfladen



LED-indikator for ladningsstatus


Kontinuerlig overvågning af batteriets resterende kapacitet



Ubesværet arbejde


  • Stødabsorberende, skridsikkert håndtag

  • Perfekt afbalanceret


Til universel brug


Uafhængig af stationære og mobile trykluftsystemer



Litium-ion-teknologi


Højtydende batteri med lav vægt og uden hukommelseseffekt



Praktisk bæltekrog

Bemærk

Fastgørelsesværktøjer, der er udstyret med kontaktudløsning, må ikke anvendes:


  • Hvis kontakten for et fastgørelsespunkt til et andet foregår via trapper, stiger eller stillads.

  • Til lukning af kasser.

  • Til fastgørelse af transportlåse


I overensstemmelse med den tyske ulykkesforsikringsanstalt for byggebranchen (BG BAU) er kontrahenten/arbejdsgiveren forpligtet til at foretage et passende valg af fastgørelsesværktøj via en risikovurdering i overensstemmelse med afsnit 3 af driftssikkerhedsforordningen, og dokumentere det.