Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Litiumsæbefedt med molybdænsulfid (MoS2)
- Danner en solid smørefilm på løbeflader under belastning fra selve fedtet
- Forbedrer opstartsbetingelserne betydeligt
- Sikrer ekstra nødopstartssmøring
- Reducerer friktionen, og forhindrer således overdreven slitage
- Udvider smøreintervallet
- Beskytter mod korrosion
- Modstandsdygtig over for vand
- Temperaturbestandig fra -30 °C til +130 °C, kortvarigt op til +150 °C
- Farve: Sort
- Konsistens iht. NLGI: 2
Højtydende fedt til smøring af ruller og glidelejer af enhver art.
Rens og affedt smørestederne. Påfør derefter fedtet i den ønskede lagtykkelse.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!